text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.4 mm HSS die rolled cylinder shank


Numer artykułu 9O115312
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 3.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 39
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 3.4
Średnica wału (mm) 3.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 39
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Fabory approved vendor
O (max.) RATIOLINE

Numery artykułów

Numer artykułu 9O115312
UBB 500719654096
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 333800340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.