Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
0H476477
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 19.5 mm HSS profile ground offset sh
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0H476477
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
13
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
140
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
205
Średnica wiertła (mm)
19.5
Średnica wału (mm)
13
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
140
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0H476477
EAN
4015448762478
UBB
500573704839
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000860171