text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18.5 mm HSS profile ground offset sh


Numer artykułu 7M457676
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 135
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 198
Średnica wiertła (mm) 18.5
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 135
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 7M457676
EAN 4015448762454
UBB 500583169155
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860169
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.