text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17 mm HSS profile ground offset shan


Numer artykułu 5W805979
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 125
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 184
Średnica wiertła (mm) 17
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 125
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5W805979
EAN 4015448762423
UBB 500582611868
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860166
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.