text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground TiN cylin


Numer artykułu 3F726820
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 120
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 178
Średnica wiertła (mm) 15.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 120
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 3F726820
EAN 4015448518310
UBB 500581741732
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862255
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.