Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
3W908520
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground offset sh
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3W908520
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
10
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
94
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
142
Średnica wiertła (mm)
11.5
Średnica wału (mm)
10
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
94
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3W908520
EAN
4015448762294
UBB
500581929931
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000860155