Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
1Y605205
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 10.5 mm HSS die rolled cylinder shan
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Y605205
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
10.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
133
Średnica wiertła (mm)
10.5
Średnica wału (mm)
10.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Nadaje się do rozwiercania
Tak
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Tak
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Fabory approved vendor
O (max.)
RATIOLINE
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Y605205
UBB
500719660846
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
333801050