Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
1W752986
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 8.1 mm HSS-Co5 cy
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1W752986
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
117
Średnica wiertła (mm)
8.1
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1W752986
EAN
4015448413455
UBB
500581252904
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000860681