text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 6.1 mm HSS-Co5 cy


Numer artykułu 3N317758
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 101
Średnica wiertła (mm) 6.1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 3N317758
EAN 4015448413257
UBB 500581804852
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860661
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.