Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
9P256098
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 8.2 mm HSS-Co cylinder shank extr
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9P256098
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
37
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
79
Średnica wiertła (mm)
8.2
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
37
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9P256098
EAN
4015448526551
UBB
500583903249
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000862503