text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 3 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Numer artykułu 2W187383
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 46
Średnica wiertła (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2W187383
EAN 4015448524922
UBB 500581613295
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862451
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.