text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 3.9 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Article number 9R225876
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 22
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 55
Średnica wiertła (mm) 3.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 22
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Article numbers

Article number 9R225876
EAN 4015448527039
UBB 500583882377
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862554
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.