Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
4A528240
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 3.3 mm HSS-Co TiN cylinder shank
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4A528240
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
18
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
49
Średnica wiertła (mm)
3.3
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
18
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4A528240
EAN
4015448526971
UBB
500581993119
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000862548