text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 3.2 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Numer artykułu 8H182351
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 49
Średnica wiertła (mm) 3.2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 8H182351
EAN 4015448526964
UBB 500583452601
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862547
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.