text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 13.5 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Numer artykułu 0F054856
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 54
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 107
Średnica wiertła (mm) 13.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 54
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0F054856
EAN 4015448527633
UBB 500573665311
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862614
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.