Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
3V860844
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.3 mm HSS cylinder shank extra-sho
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V860844
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
24
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wiertła (mm)
4.3
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
24
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V860844
EAN
4015448514503
UBB
500581912846
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000860043