text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank extra-short


Numer artykułu 0X217643
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 38
Średnica wiertła (mm) 2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0X217643
EAN 4015448514435
UBB 500573908612
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.