text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS cylinder shank extra-sho


Numer artykułu 8W001262
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 14
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 43
Średnica wiertła (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 14
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8W001262
EAN 4015448514442
UBB 500583661425
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.