Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2H537535
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2H537535
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
47
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wiertła (mm)
11.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
47
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2H537535
EAN
4015448677727
UBB
500581400677
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000861798