text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleje końcowe Knipex 97 99 356


Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 6 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel6mm²AWG10KolorŻółtyL126mmL218mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmIlość

Numer artykułu 6O394492
Kolor Yellow
Długość tulei (mm) 18
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Yellow
Długość tulei (mm) 18
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Standardowe
Przekrój nominalny (mm²) 6
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 10
Marka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 6 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel6mm²AWG10KolorŻółtyL126mmL218mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmIlość100InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 6O394492
EAN 4003773076575
UBB 500641814362
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 356
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.