text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleje końcowe Knipex 97 99 354


Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2,5 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: niebieski. Przewód2.5mm²AWG14KolorNiebieskiL118mmL212mmd12.2mmd24.2mmS10.1

Numer artykułu 3M278172
Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Standardowe
Przekrój nominalny (mm²) 2.5
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 14
Marka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2,5 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: niebieski. Przewód2.5mm²AWG14KolorNiebieskiL118mmL212mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmIlość200InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 3M278172
EAN 4003773076551
UBB 500641813943
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 354
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.