text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tuleja z drutu podwójnego Knipex 2 x 4 mm², polipropylen, szara, tuleja 12 mm


Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 4 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: szary. AWG212SzaryL123mmL212mmd13.7mmd24.9mmd38.8mmS10.2mmS20.4mmIlość100InsulationPP

Numer artykułu 4P740877
Kolor Szare
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Podwójna końcówka kabla
Przekrój nominalny (mm²) 4
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 12

Opis

Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 4 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: szary. AWG212SzaryL123mmL212mmd13.7mmd24.9mmd38.8mmS10.2mmS20.4mmIlość100InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 4P740877
EAN 4003773076667
UBB 500641806772
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 375
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.