text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleja kotwiąca Fischer fis h 20x85 k


Tuleja kotwy iniekcyjnej fischer FIS H K jest elementem systemowym do profesjonalnego, oszczędzającego zaprawę montażu pręta gwintowanego FIS A lub kotwy z gwintem wewnętrznym FIS E w murze z cegły perforowanej. Można z nim stosować zaprawy iniekcyjne fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus i FIS P. Zoptymalizow

Numer artykułu 41904FIS
Konstrukcja Do wtyczki
Ochrona powierzchni Nieleczone
Samozacinające Nie
Długość (mm) 85
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do wtyczki
Ochrona powierzchni Nieleczone
Samozacinające Nie
Długość (mm) 85
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z kołnierzem Nie
Usztywnienie Inny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Aprobata DIBt Yes
Odpowiedni do FIS A M12-M16, FIS E M10-M12
Waga na sztukę (g) 6.495

Opis

Tuleja kotwy iniekcyjnej fischer FIS H K jest elementem systemowym do profesjonalnego, oszczędzającego zaprawę montażu pręta gwintowanego FIS A lub kotwy z gwintem wewnętrznym FIS E w murze z cegły perforowanej. Można z nim stosować zaprawy iniekcyjne fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus i FIS P. Zoptymalizowana struktura kraty zmniejsza zużycie zaprawy iniekcyjnej. Po zainstalowaniu pręta gwintowanego i kotwy z gwintem wewnętrznym, zaprawa jest wtłaczana przez konstrukcję kratową i tworzy kształtkę dopasowaną do perforowanej cegły. Kieruje to obciążenie na materiał budowlany. Ustawienie odbywa się we wstępnie ustawionej instalacji. Można użyć tulei kotwiącej do mostkowania warstw nienośnych. Należy przestrzegać dopuszczeń dla różnych zapraw iniekcyjnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 41904FIS
EAN 8001132419045
UBB 500616641782
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 41904
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.