text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleja Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 0,5 mm² polipropylenowa biała 8 mm


Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 0,5 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: biały. AWG220Kolor: białyL115mmL28mmd11.4mmd22.5mmd34.7mmS10.15mmS20.25mmIlość200In

Artikelnummer 6M004639
Kolor Biały
Długość tulei (mm) 8
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kolor Biały
Długość tulei (mm) 8
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Podwójna końcówka kabla
Przekrój nominalny (mm²) 0.5
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 20
Marka Knipex

Beschreibung

Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 0,5 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: biały. AWG220Kolor: białyL115mmL28mmd11.4mmd22.5mmd34.7mmS10.15mmS20.25mmIlość200InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Artikelnummern

Artikelnummer 6M004639
EAN 4003773076612
UBB 500641805782
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 370
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.