text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleja dwużyłowa Knipex 2 x 16 mm² polipropylenowa niebieska tuleja 14 mm


Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 16 mm². Zawartość: 25 sztuk. Kolor: niebieski. AWG26KolorNiebieskiL130mmL214mmd18.2mmd29.6mmd318.4mmS10.2mmS20.4mmIlość25

Numer artykułu 9C236514
Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 14
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 14
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Podwójna końcówka kabla
Przekrój nominalny (mm²) 16
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 6
Marka Knipex

Opis

Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 16 mm². Zawartość: 25 sztuk. Kolor: niebieski. AWG26KolorNiebieskiL130mmL214mmd18.2mmd29.6mmd318.4mmS10.2mmS20.4mmIlość25InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 378
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.