text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 5 x 10-3 x 30


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze w

Numer artykułu 3Q020039
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 30
Średnica 5
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 30
Średnica 5
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q020039
EAN 9003170020268
UBB 500572074382
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2026
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.