text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 40 x 30-6 x 40


Ściernice trzpieniowe PREMIUM ELASTIC są idealnymi narzędziami do uniwersalnego zastosowania na szerokiej gamie materiałów. Asortyment obejmuje zarówno miękkie ściernice trzpieniowe do powierzchni zakrzywionych, jak i średnio elastyczne ściernice trzpieniowe do powierzchni prostych. Ponadto oferowane są mniej elastyczne narzędzia do pracy przy wyższych

Numer artykułu 5S219196
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 40
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 46
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 40
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Opis

Ściernice trzpieniowe PREMIUM ELASTIC są idealnymi narzędziami do uniwersalnego zastosowania na szerokiej gamie materiałów. Asortyment obejmuje zarówno miękkie ściernice trzpieniowe do powierzchni zakrzywionych, jak i średnio elastyczne ściernice trzpieniowe do powierzchni prostych. Ponadto oferowane są mniej elastyczne narzędzia do pracy przy wyższych prędkościach, a także specjalne ściernice trzpieniowe.

Numery artykułów

Numer artykułu 5S219196
EAN 9003170009256
UBB 500572072220
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 925
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.