text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 40 x 25-6 x 40


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego efektu powierzchniowego, najlepsze

Numer artykułu 1Y506295
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 40
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 40
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 46
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego efektu powierzchniowego, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 150085
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.