text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 40 x 20-6 x 40


Ściernice trzpieniowe PREMIUM z żywicy do szlifierek prostych dzięki swojemu składowi redukują wibracje, a tym samym mają niską wrażliwość na uderzenia, co przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo codziennej pracy. Ze względu na swoją wyjątkową jakość, ściernice te idealnie nadają się do gratowania, ukosowania i łamania krawędzi żeliwa i zapewn

Numer artykułu 9J478967
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 40
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 36
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 40
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 36
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Inny
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Opis

Ściernice trzpieniowe PREMIUM z żywicy do szlifierek prostych dzięki swojemu składowi redukują wibracje, a tym samym mają niską wrażliwość na uderzenia, co przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo codziennej pracy. Ze względu na swoją wyjątkową jakość, ściernice te idealnie nadają się do gratowania, ukosowania i łamania krawędzi żeliwa i zapewniają najwyższą jakość rezultatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 9J478967
EAN 9003170022583
UBB 500572168010
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2258
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.