text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 20 x 20-6 x 40


Ściernice trzpieniowe PREMIUM ELASTIC są idealnymi narzędziami do uniwersalnego zastosowania na szerokiej gamie materiałów. Asortyment obejmuje zarówno miękkie ściernice trzpieniowe do powierzchni zakrzywionych, jak i średnio elastyczne ściernice trzpieniowe do powierzchni prostych. Ponadto oferowane są mniej elastyczne narzędzia do pracy przy wyższych

Numer artykułu 3L479614
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 150
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Opis

Ściernice trzpieniowe PREMIUM ELASTIC są idealnymi narzędziami do uniwersalnego zastosowania na szerokiej gamie materiałów. Asortyment obejmuje zarówno miękkie ściernice trzpieniowe do powierzchni zakrzywionych, jak i średnio elastyczne ściernice trzpieniowe do powierzchni prostych. Ponadto oferowane są mniej elastyczne narzędzia do pracy przy wyższych prędkościach, a także specjalne ściernice trzpieniowe.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2155
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.