text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 16 x 32-6 x 40


Trzpienie z żywicy PREMIUM do szlifierki prostej dzięki swojemu składowi redukują wibracje, a tym samym mają niską wrażliwość na uderzenia, co prowadzi do większego komfortu i bezpieczeństwa podczas codziennej pracy. Ze względu na swoją wyjątkową jakość, ściernice te idealnie nadają się do gratowania, ukosowania i łamania krawędzi stali nierdzewnej i za

Numer artykułu 8W345434
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 16
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 36
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 16
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Inny
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Opis

Trzpienie z żywicy PREMIUM do szlifierki prostej dzięki swojemu składowi redukują wibracje, a tym samym mają niską wrażliwość na uderzenia, co prowadzi do większego komfortu i bezpieczeństwa podczas codziennej pracy. Ze względu na swoją wyjątkową jakość, ściernice te idealnie nadają się do gratowania, ukosowania i łamania krawędzi stali nierdzewnej i zapewniają najwyższą jakość rezultatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 8W345434
EAN 9003176821050
UBB 500572166865
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 682105
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.