text.skipToContent text.skipToNavigation

Trzpień cylindryczny Tyrolit 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas usuwania zadziorów, fazowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najl

Article number T6370.240.036
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 36
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 45
Type Ceramic Mounted Point

Description

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas usuwania zadziorów, fazowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Article numbers

Article number T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  12836
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.