text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Trelleborg Mountings Cushyfloat Steel/rubber compound Ocynkowane Small

Pierwotnie zaprojektowane do użycia z silnikami w przemyśle morskim, kompaktowe, niskoprofilowe mocowanie jest łatwe w montażu. Daje 3 możliwości kontroli montowanych urządzeń ze stosunkowo dużym ugięciem statycznym gdzie guma jest obciążana na ścinanie i ściskanie Konstrukcja ma wbudowaną kontrolę wstrząśnięć i odskoków która reguluje nadmierne ruchy pod obciążeniem udarowym. Górna pokrywa z metalu daje ochronę przed zanieczyszczeniem olejem a powłoka ochronna zabezpiecza przed korozją. Ciąg śruby napędowej w aplikacjach morskich jest uwzględniony. Zakres standardowy obejmuje 4 rozmiary z różnymi stopniami twardości gumy do obciążeń punktowych od 32kg do 3000kg. Naturalne częstotliwości tak niskie jak 8Hz są możliwe UWAGA: Przy użyciu w aplikacjach morskich z udziałem siły ciągu, maksymalne dopuszczalne obciążenie jest istotnie zredukowane Idealnie dobrana sztywność jest gwarancją optymalnej izolacji w kierunku pionowym oraz poziomym zwłaszcza w lekkich łodziach rekreacyjnych. Mocowania Cushyfloat dają doskonałe rezultaty w redukcji wibracji do minimum oraz znaczącą (wynikającą z budowy) redukcje hałasu. To w połączeniu z nowoczesnymi komponentami gumowymi z Trelleborg Industrial AVS oraz z cechami relatywnie niskiej sztywności dynamicznej zapewnia dobrą izolację od obrotów jałowych aż po maksymalne obroty silnika, zapewnia również niskie koszty użytkowania! Regulatory wysokości z serii HA oraz HAD mogą być stosowane razem z mocowaniami CushyfloatTM.

Numer artykułu
Marka Trelleborg
Materiał Steel/rubber compound
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall

Specyfikacje

Marka Trelleborg
Materiał Steel/rubber compound
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall

Opis

Pierwotnie zaprojektowane do użycia z silnikami w przemyśle morskim, kompaktowe, niskoprofilowe mocowanie jest łatwe w montażu. Daje 3 możliwości kontroli montowanych urządzeń ze stosunkowo dużym ugięciem statycznym gdzie guma jest obciążana na ścinanie i ściskanie Konstrukcja ma wbudowaną kontrolę wstrząśnięć i odskoków która reguluje nadmierne ruchy pod obciążeniem udarowym. Górna pokrywa z metalu daje ochronę przed zanieczyszczeniem olejem a powłoka ochronna zabezpiecza przed korozją. Ciąg śruby napędowej w aplikacjach morskich jest uwzględniony. Zakres standardowy obejmuje 4 rozmiary z różnymi stopniami twardości gumy do obciążeń punktowych od 32kg do 3000kg. Naturalne częstotliwości tak niskie jak 8Hz są możliwe UWAGA: Przy użyciu w aplikacjach morskich z udziałem siły ciągu, maksymalne dopuszczalne obciążenie jest istotnie zredukowane Idealnie dobrana sztywność jest gwarancją optymalnej izolacji w kierunku pionowym oraz poziomym zwłaszcza w lekkich łodziach rekreacyjnych. Mocowania Cushyfloat dają doskonałe rezultaty w redukcji wibracji do minimum oraz znaczącą (wynikającą z budowy) redukcje hałasu. To w połączeniu z nowoczesnymi komponentami gumowymi z Trelleborg Industrial AVS oraz z cechami relatywnie niskiej sztywności dynamicznej zapewnia dobrą izolację od obrotów jałowych aż po maksymalne obroty silnika, zapewnia również niskie koszty użytkowania! Regulatory wysokości z serii HA oraz HAD mogą być stosowane razem z mocowaniami CushyfloatTM.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.