Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9R577702
Całkowita długość (mm)
485
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
40-200
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
485
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
40-200
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Z przedłużką
Tak
Przedłużenie długości (mm)
125
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
4000821769