Klucze dynamometryczne
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
2L903903
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
Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2L903903
Całkowita długość (mm)
400
Rozmiar złącza
14x18 mm
Moment dokręcania (Nm)
20-120
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
400
Rozmiar złącza
14x18 mm
Moment dokręcania (Nm)
20-120
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2L903903
EAN
4000896026074
UBB
500581468252
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
6291-1CT