Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4F090649
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
Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4F090649
Całkowita długość (mm)
180
Rozmiar złącza
9x12mm
Moment dokręcania (Nm)
2-10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
180
Rozmiar złącza
9x12mm
Moment dokręcania (Nm)
2-10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4F090649
EAN
4000896026005
UBB
500582041454
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
6280-1CT