text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET


Numer artykułu 3H237174
Całkowita długość (mm) 2455
Rozmiar złącza 1 cal
Moment dokręcania (Nm) 600-1600
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 2455
Rozmiar złącza 1 cal
Moment dokręcania (Nm) 600-1600
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Hazet
Type 6160-1CT

Numery artykułów

Numer artykułu 3H237174
EAN 4000896155316
UBB 500581720942
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 4000822803
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.