Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7P981010
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
Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7P981010
Całkowita długość (mm)
1789
Rozmiar złącza
3/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
400-1000
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
1789
Rozmiar złącza
3/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
400-1000
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Type
6150-1CT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7P981010
EAN
4000896141067
UBB
500583235238
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
4000822802