Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
8Z920305
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
Torque spanner 6145-1CT 3/4 inch 300–800 Nm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Z920305
Całkowita długość (mm)
1283
Rozmiar złącza
3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
300-800
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
2.5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
1283
Rozmiar złącza
3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
300-800
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
2.5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Z920305
EAN
4000896025565
UBB
500583708705
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
6145-1CT