Klucze dynamometryczne
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
5G458183
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
Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5G458183
Całkowita długość (mm)
659
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
60-320
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
659
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
60-320
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5G458183
EAN
4000896025367
UBB
500582413372
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
6123-1CT