text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6121-1CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Numer artykułu 2R294958
Całkowita długość (mm) 435
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20-120
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 435
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20-120
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Tak
Marka Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 2R294958
EAN 4000896025220
UBB 500581512216
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 6121-1CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.