Klucze dynamometryczne
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
5Q178586
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
Torque spanner 6110-1CT 3/8 inch 5-60 Nm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Q178586
Całkowita długość (mm)
335
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
5-60
Rozmiar połączenia (mm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
335
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
5-60
Rozmiar połączenia (mm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q178586
EAN
4000896025022
UBB
500582555354
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
6110-1CT