text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET


Numer artykułu 8D265096
Całkowita długość (mm) 256
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 4-40
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.4
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 256
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 4-40
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.4
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Tak
Marka Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 8D265096
EAN 4000896080564
UBB 500583404933
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 6109-2CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.