Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
3M717996
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
Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3M717996
Całkowita długość (mm)
198
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
2-10
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
198
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
2-10
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
2
Z podziałką
Tak
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3M717996
EAN
4000896062218
UBB
500581826145
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
6108-1CT