text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET


Numer artykułu 0I356764
Całkowita długość (mm) 1271
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 300-800
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 2.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 1271
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 300-800
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 2.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5145-3CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.