text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5122-3 CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Numer artykułu 6L214714
Całkowita długość (mm) 519
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40-200
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 519
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40-200
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 6L214714
EAN 4000896219001
UBB 500582835947
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5122-3CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.