text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET


Numer artykułu 5V861475
Całkowita długość (mm) 320
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 10-60
Rozmiar połączenia (mm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 320
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 10-60
Rozmiar połączenia (mm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5110-3CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.