text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5107-3 CT 1/4 inch 1-9 Nm HAZET


Numer artykułu 6H447463
Całkowita długość (mm) 234
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1-9
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 234
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1-9
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 6H447463
EAN 4000896218875
UBB 500582766639
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5107-3CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.