Klucze dynamometryczne
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7R559445
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
Torque spanner 3/8 inch 10-50 Nm pass-through square PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
7R559445
Całkowita długość (mm)
335
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
10-50
Rozmiar połączenia (mm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.25
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
335
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
10-50
Rozmiar połączenia (mm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.25
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7R559445
EAN
4015448504238
UBB
500583258586
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
4000821701