Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
5U476491
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
Torque spanner 1/4 inch 5-25 Nm pass-through square PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
5U476491
Całkowita długość (mm)
285
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
5-25
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
285
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
5-25
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U476491
EAN
4015448504221
UBB
500582600226
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
4000821699